Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 930 W, 5.97 A, 1,27 Nm, 8000 1/min, MH30701P07A2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 930 W, 5.97 A, 1,27 Nm, 8000 1/min, MH30701P07A2200
Servo Motor, 480 V (AC), 930 W, 5.97 A, 1,27 Nm, 8000 1/min, MH30701P07A2200
Artikel-Nr.:
     4502-03P8970
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MH30701P07A2200
EAN/GTIN:
     4099891521547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
schneider servomotor
servomotor
Servomotor MH3 070, 1,4Nm, o. Schl., multi 16. Anschl., gebr.,IP65/IP67,6k U/min Lexium MH3-Servomotoren liefern eine unvergleichlich hohe Leistungsdichte, um die meisten Anforderungenkompakter Maschinen zu erfüllen. Mit vier Flanschgrößen und drei unterschiedlichen Längen bieten sie eineLösung fü
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
1,27 Nm
Drehzahl:
8000 1/min
Leistung:
930 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
5.97 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.093,92*
€ 1.167,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.217,77*
€ 1.292,00*
Frei Haus
ab € 1.327,16*
€ 1.449,11*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.388,34*
€ 1.467,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.483,09*
€ 1.567,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.567,26*
€ 1.865,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.556,18*
€ 1.851,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.517,40*
€ 1.805,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,06*
€ 1.777,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.483,09*
€ 1.764,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.