Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 4750 W, 62.32 A, 13,06 Nm, 4000 1/min, MH31403P02F2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 4750 W, 62.32 A, 13,06 Nm, 4000 1/min, MH31403P02F2200
Servo Motor, 480 V (AC), 4750 W, 62.32 A, 13,06 Nm, 4000 1/min, MH31403P02F2200
Artikel-Nr.:
     4502-03P9095
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MH31403P02F2200
EAN/GTIN:
     4099891522797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Servomotor
Synchronmotor
Servomotor MH3 140, 27,8Nm,Schlüssel,multi,Bremse,IP65/IP67,3kU/min Lexium MH3-Servomotoren liefern eine unvergleichlich hohe Leistungsdichte, um die meisten Anforderungenkompakter Maschinen zu erfüllen. Mit vier Flanschgrößen und drei unterschiedlichen Längen bieten sie eineLösung fü
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
13,06 Nm
Drehzahl:
4000 1/min
Leistung:
4750 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
62.32 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
17.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 37,74*
€ 50,67*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.999,79*
€ 3.116,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.337,40*
€ 3.458,00*
Frei Haus
ab € 3.366,96*
€ 3.487,84*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.073,51*
€ 4.199,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.199,51*
€ 4.997,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.173,25*
€ 4.966,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.102,35*
€ 4.881,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.074,26*
€ 4.848,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.073,51*
€ 4.847,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.