Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 9560 W, 124.5 A, 37 Nm, 3800 1/min, MH31903P02F2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 9560 W, 124.5 A, 37 Nm, 3800 1/min, MH31903P02F2200
Servo Motor, 480 V (AC), 9560 W, 124.5 A, 37 Nm, 3800 1/min, MH31903P02F2200
Artikel-Nr.:
     4502-03P9143
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MH31903P02F2200
EAN/GTIN:
     4099891523275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Servomotor MH3 190, 94,4Nm,o. Schlüssel,multi,Bremse,IP65/IP67,2kU/min Lexium MH3-Servomotoren liefern eine unvergleichlich hohe Leistungsdichte, um die meisten Anforderungenkompakter Maschinen zu erfüllen. Mit vier Flanschgrößen und drei unterschiedlichen Längen bieten sie eineLösung fü
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
37 Nm
Drehzahl:
3800 1/min
Leistung:
9560 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
124.5 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
44.7 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.231,14*
€ 6.403,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 6.236,19*
€ 6.408,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.640,61*
€ 6.813,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.408,86*
€ 7.626,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.367,16*
€ 7.576,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.264,96*
€ 7.455,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.236,19*
€ 7.421,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.