Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsdeckel, Durchmesser 19 mm, IP45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entlüftungsdeckel, Durchmesser 19 mm, IP45
Entlüftungsdeckel, Durchmesser 19 mm, IP45
Artikel-Nr.:
     4502-03P9826
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAG19LP
EAN/GTIN:
     4099889485820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belüftungsdeckel
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Entlüftungsdeckel, NSYCAG19LP, Schneider Electric Entlüftungsdeckel, Durchmesser 19 mm und IP45.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlüftungsdeckel
Breite:
23.5 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
22 mm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
572
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,35*
€ 2,29*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 1,48*
€ 2,38*
Lager 4502
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 2,42*
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 2,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.