Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsgitter, Ausschnitt 291x291mm, Außen. 336x316mm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausgangsgitter, Ausschnitt 291x291mm, Außen. 336x316mm, IP54
Ausgangsgitter, Ausschnitt 291x291mm, Außen. 336x316mm, IP54
Artikel-Nr.:
     4502-03P9833
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAG291LPF
EAN/GTIN:
     4099889485882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Ausgangsgitter-Ausschnitt 291x291mm, Außen. 336x316mm, IP54 Ausgangsgitter-Ausschnitt 291x291mm, Außen. 336x316mm, IP54 Die technischen Merkmale von NSYCAG291LPF von Schneider Electric im Überblick * Höhe 291 mm * Für max. Anzahl Lüfter 1 * Breite 291 mm * Ausführung der Oberfläche unbehandelt * Schutzart (IP) IP54 * Montageart Schnappbefestigung * Mit eingebautem Filter Ja; * Werkstoff Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausgangsgitter
Breite:
316 mm
Höhe:
336 mm
Länge:
18 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.827 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kiemenblech, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, austrittsfilter, Abdeckung, Kappe, Belüftungsblende, Entlüftungsblende, Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüftergitter, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,00*
€ 32,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,10*
€ 32,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,29*
€ 34,15*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,07*
€ 35,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,63*
€ 35,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.