Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 470 Ω, 1 W, ±5 %, PR01000104700JA100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallfilm Widerstand, 470 Ω, 1 W, ±5 %, PR01000104700JA100
Metallfilm Widerstand, 470 Ω, 1 W, ±5 %, PR01000104700JA100
Artikel-Nr.:
     4502-04E6390
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000104700JA100
EAN/GTIN:
     4099879661418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
Metallschichtwiderstand, PR01000104700JA100, Vishay Metallschichtwiderstand, 470 Ω, 1 W, ±5 % Ein homogener Film aus einer Metalllegierung wird auf einen hochwertigen Keramikkörper aufgebracht. Nachdem eine spiralförmige Nut in die Widerstandsschicht geschnitten wurde, werden verzinnte Anschlussdrähte aus elektrolytischem Kupfer oder kupferplattiertem Eisen an die Endkappen geschweißt. Dieser Widerstand ist mit einem roten, nicht brennbaren Lack beschichtet, der elektrischen, mechanischen und klimatischen Schutz bietet. Auch diese Beschichtung ist nicht beständig gegen aggressive Flussmittel und Reinigungslösungen. Die Verkapselung ist gegen alle Reinigungsmittel gemäß IEC 60068-2-45 beständig. Features * Definierte Schmelzeigenschaften * Hohe Leistung in kleinen Paketen * Erfüllt die Anforderungen an die aktive und passive Entflammbarkeit gemäß IEC 60115-1 Anwendungen * Alle universellen Stromanwendungen * Automobil-Elektronik * Beleuchtung Ballast
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
2.5 mm
Länge:
6.5 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
470 Ω
Temperaturkoeffizient:
±250 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0317*
€ 0,0546*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,042*
€ 0,0556*
2 Tage
36
1
€ 14,99*
ab € 0,0451*
€ 0,2894*
25
€ 5,95*
ab € 0,1639*
€ 0,3978*
1
€ 6,90*
ab € 0,0837*
€ 0,5747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,0662
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,042*
€ 0,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
PR01000104700JR500
ab € 0,0359*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.