Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRO-Profiliergerät MP 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MICRO-Profiliergerät MP 400
MICRO-Profiliergerät MP 400
Artikel-Nr.:
     4502-04L0247
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27050
EAN/GTIN:
     4006274270503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
MICRO-Profiliergerät, 27050, Proxxon Dieses Produkt wird zum Herstellen von Bilderrahmen und zum Trennen verwendet. Ermöglicht auch die exakte Herstellung von Kanten und Längsschnitten (für den Modellbau, z. B. für Türen, Klappen und Gehäuseteile). Leistungsstarker, staubgeschützter Motor mit Zahnriemenantrieb. Doppelt kugelgelagerte Spindel. Fräserhöhenverstellung über Handrad. Stabiler Aluminiumtisch mit Längs- und Winkelanschlag sowie Fräserschutz. Staubsaugeradapter passend für haushaltsübliche Staubsauger.
Weitere Informationen:
Ausführung:
MICRO-Profiliergerät
Drehzahl:
25000 1/min
Leistung:
100 W
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
3.17 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, Hobel und Profiliermaschine, Profiliermaschine, Tischfräse, Tischfräsmaschine, hobel und profiliermaschine, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Profiliergerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 133,12*
€ 163,78*
Frei Haus
ab € 133,23*
€ 164,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,45*
€ 171,18*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 143,72*
€ 175,27*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 152,58*
€ 187,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
29 024
ab € 2,36*
Sonstiges
Proxxon
29 032
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.