Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock, Spannweite 34 mm, Backenbreite 50 mm, Zinkdruckguss, 2813


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschraubstock, Spannweite 34 mm, Backenbreite 50 mm, Zinkdruckguss, 2813
Maschinenschraubstock, Spannweite 34 mm, Backenbreite 50 mm, Zinkdruckguss, 2813
Artikel-Nr.:
     4502-04L0288
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28132
EAN/GTIN:
     4006274281325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock proxxon
Maschinenschraubstock, 28132, Proxxon Maschinenschraubstock mit drei bearbeiteten Seiten. Horizontale und vertikale V-Nuten in der Backe. Backenbreite 50 mm und Höhe 10 mm. Maximale Spannbreite 34 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Maschinenschraubstock
Backenbreite:
50 mm
ESD-Schutz:
Nein
Material:
Zinkdruckguss
Spannweite:
34 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.368 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: maschinenschraubstock, Werkzeuge, Spannmittel, Spannwerkzeug, Schraubstock
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,85*
€ 15,42*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,74*
€ 16,52*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,31*
€ 16,52*
pro Stück
€ 4,16*
ab € 12,18*
€ 17,18*
1 Tag
79
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,99*
€ 19,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28 128
ab € 121,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.