Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schleifmittel
>
Schleifband
>
Kunststoff-Schleifband
>
Artikel
Schleifband, 5-teilig, 330 mm, Edelkorund, 28583
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-04L0361
Hersteller:
Proxxon
Herst.-Nr.:
28583
EAN/GTIN:
4006274285835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifbänder, 28583, Proxxon Korund auf reißfester, gewebter Unterlage. Schleift effizient Metall, Nichteisenmetalle, Holz und Kunststoffe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schleifband
Körnung:
80
Länge:
330 mm
Schleifmaterial:
Edelkorund
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Bohrer, Fräser, Schleifstiften, Trennscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Gewebeschleifband
,
Schleifband
,
proxxon schleifband k80
,
endlos schleifband
,
endlos-schleifband k80
,
Werkzeuge
,
Schleifmittel
,
Schleifblatt
,
Schleifpapier
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,46*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,47*
Lager 256
5
pro Packung
€ 4,16*
ab € 2,60*
€ 3,70*
Lager 492
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 3,71*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,06* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
29832 Proxxon, Proxxon Akku-Rohrbandschleifer RBS/A im Karton
Proxxon
29832
ab € 106,34*
Zubehör
Akku-Rohrbandschleifer RBS/A 29830 10,8 V 2,6 Ah 10x330mm PROXXON
Proxxon
29830
ab € 148,84*
Zubehör
Proxxon Micromot BS/A 29810 Akku-Bandschleifer inkl. Koffer, inkl. Akku 10.8V 10 x 110mm Band-Breite 10mm Band-Länge 330mm
Proxxon
W134511
ab € 127,53*
Zubehör
Proxxon Micromot BS/A 29812 Akku-Bandschleifer ohne Akku 10.8V 10 x 110mm Band-Breite 10mm Band-Länge 330mm
Proxxon
W134541
ab € 79,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen