| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-04L0368 Herst.-Nr.: 28600 EAN/GTIN: 4006274286009 |
| | |
|
| | |
| Bohrständer, 28600, Proxxon Dieses Produkt verfügt über einen Kopf mit Schwalbenschwanzführungen, der um 90° geschwenkt werden kann. Ermöglicht schräges Bohren und vielseitige Fräsarbeiten. Der Zahnstangenvorschub mit Rückholfeder ermöglicht ein müheloses und feinfühliges Arbeiten. Die praktische Bohrtiefenskala hat einen einstellbaren Anschlag (maximaler Verfahrweg 40 mm). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bohrständer | Geeignet für: | MICROMOT-Geräte | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 2.561 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Werkzeughalter, Bohrmaschinenhalter, Bohrständer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,03* | € 88,22* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,50* | € 88,87* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,31* | € 88,94* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,79* | € 90,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 71,67* | € 90,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|