Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpad, 6-teilig, Ø 50 mm, Siliziumkarbid, 28672


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schleifpad, 6-teilig, Ø 50 mm, Siliziumkarbid, 28672
Schleifpad, 6-teilig, Ø 50 mm, Siliziumkarbid, 28672
Artikel-Nr.:
     4502-04L0385
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28672
EAN/GTIN:
     4006274286726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Schleifmittel
Schleifteller
Schleifpad
Schleifpads, 28672, Proxxon Flexible Schleifpads, selbstklebende Ausführung. Passt sich dank des Schaumstoffkörpers genau an unebene Oberflächen an. Siliziumkarbid mit hoher Beständigkeit dank eines Trägers mit Netzstruktur (verhindert das Zusetzen durch Staub). Ideal für Smart-Repair, Feinschliff und Nachbearbeitung von 3D-gedruckten Teilen. Ø50 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schleifpad
Durchmesser:
50 mm
Körnung:
1000
Schleifmaterial:
Siliziumkarbid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 12,37*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,52*
€ 12,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,40834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
29820
ab € 140,16*
Zubehör
Proxxon
29835
ab € 181,10*
Zubehör
Proxxon
29837
ab € 101,47*
Zubehör
Proxxon
28680
ab € 105,56*
Zubehör
Proxxon
28660
ab € 84,06*
Zubehör
Proxxon
29822
ab € 81,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.