Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt, 80 Zähne, Ø 85 mm, Dicke 0.5 mm, Scheibe, 28731


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt, 80 Zähne, Ø 85 mm, Dicke 0.5 mm, Scheibe, 28731
Kreissägeblatt, 80 Zähne, Ø 85 mm, Dicke 0.5 mm, Scheibe, 28731
Artikel-Nr.:
     4502-04L0403
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28731
EAN/GTIN:
     4006274287310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Sägeblätter, 28731, Proxxon Sägeblatt, Superschnitt. Verwendung auf harten und weichen Hölzern, Kunststoffen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kreissägeblatt, 80 Zähne
Dicke:
0.5 mm
Durchmesser:
85 mm
Kopfform:
Scheibe
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Werkzeugeinsatz, Säge, Sägeblatt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 13,40*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 13,41*
€ 4,16*
ab € 9,84*
€ 14,17*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 12,06*
€ 17,22*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,54*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
27 070
ab € 284,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.