Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt, Ø 85 mm, Dicke 0.7 mm, Scheibe, diamantiert, 28735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt, Ø 85 mm, Dicke 0.7 mm, Scheibe, diamantiert, 28735
Kreissägeblatt, Ø 85 mm, Dicke 0.7 mm, Scheibe, diamantiert, 28735
Artikel-Nr.:
     4502-04L0405
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28735
EAN/GTIN:
     4006274287358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Sägeblätter, 28735, Proxxon Sägeblatt, diamantbeschichtet. Geeignet für den Einsatz in Keramik, Porzellan, Fliesen, Stein, CFK, CFK und Epoxid-Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kreissägeblatt
Dicke:
0.7 mm
Durchmesser:
85 mm
Kopfform:
Scheibe
Material:
diamantiert
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, proxxon diamantscheibe, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 85 x15, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Werkzeugeinsatz, Säge, Sägeblatt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,22*
€ 30,04*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 22,30*
€ 30,06*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 31,69*
€ 4,16*
ab € 25,21*
€ 33,45*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,99*
€ 35,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
27 070
ab € 281,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.