Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasbearbeitungs-Set, 4-teilig, Schaft-Ø 2.35 mm, Silicium-Karbid, 28920


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glasbearbeitungs-Set, 4-teilig, Schaft-Ø 2.35 mm, Silicium-Karbid, 28920
Glasbearbeitungs-Set, 4-teilig, Schaft-Ø 2.35 mm, Silicium-Karbid, 28920
Artikel-Nr.:
     4502-04L0457
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28920
EAN/GTIN:
     4006274289208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
Werkzeugsatz für Glasbearbeitung, 28920, Proxxon 4-teiliges Glasbearbeitungsset zum Gravieren, Schleifen oder Mattieren von Glas. Diamant-Bit 1: Kugel Ø 1,0 mm, Diamant-Bit 2: Kugel Ø 1,8 mm, Siliziumkarbid-Bit Kegel 3/2 x 5 mm und Kugel 2/2,5 x 7 mm. Alle Schäfte Ø 2,35 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasbearbeitungs-Set, 4-teilig
Material:
Silicium-Karbid
Schaftdurchmesser:
2.35 mm
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektroschreiber, Elektrosigniergerät, Graviergerät (elektrisch), Graviermaschine (elektrisch), Metallsigniergerät, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Sortiment, Werkzeug-Set, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Schleifstift, Werkzeugeinsatz, Schleifmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,71*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,73*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 5,35*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,73*
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 7,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,41* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.