Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Ionen-Akku für LG/A2, 29896


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Ionen-Akku für LG/A2, 29896
Li-Ionen-Akku für LG/A2, 29896
Artikel-Nr.:
     4502-04L0510
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     29896
EAN/GTIN:
     4006274298965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Li-Ionen-Akku, 29896, Proxxon Lithium-Ionen-Akku Li/A2 für langen und dauerhaft leistungsstarken Betrieb von Akku-Werkzeugen. Mit integrierter Temperaturkontrolle für sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Li-Ionen-Akku
Geeignet für:
LG/A2
Gewicht:
0.207 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ersatzakku, Ersatzakkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 29,89*
€ 37,37*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 29,90*
€ 37,41*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 29,87*
€ 37,44*
1 Tag
9
2
Frei Haus
ab € 30,15*
€ 38,83*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 32,91*
€ 41,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
29820
ab € 141,17*
Zubehör
Proxxon
29832
ab € 106,79*
Zubehör
Proxxon
29835
ab € 180,40*
Zubehör
Proxxon
29850
ab € 205,81*
Zubehör
Proxxon
29860
ab € 221,87*
Zubehör
Proxxon
29830
ab € 148,59*
Zubehör
Proxxon
29855
ab € 203,18*
Zubehör
Proxxon
29857
ab € 123,29*
Zubehör
Proxxon
29840
ab € 108,23*
Zubehör
Proxxon
29842
ab € 53,77*
Zubehör
Proxxon
29837
ab € 101,64*
Zubehör
Proxxon
29852
ab € 74,88*
Zubehör
Proxxon
29862
ab € 81,59*
Zubehör
Proxxon
W134511
ab € 128,42*
Zubehör
Proxxon
W134541
ab € 78,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.