Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Werkstattsauger WSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Werkstattsauger WSA
Automatik-Werkstattsauger WSA
Automatik-Werkstattsauger WSA
Automatik-Werkstattsauger WSA
Automatik-Werkstattsauger WSA
Automatik-Werkstattsauger WSA
Artikel-Nr.:
     4502-04L0517
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27500
EAN/GTIN:
     4006274275003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Automatik-Werkstattsauger, 27500, Proxxon Automatik-Werkstattsauger WSA für staubfreies Arbeiten: Schaltbarer Automatik-Modus für den Direktanschluss von Elektrowerkzeugen. Mit 5 Sekunden Nachlaufzeit. Großer Fußschalter für komfortable Bedienung. Mit elektronischer Leistungsregulierung. Hochwertige Vliesfilterbeutel nach Filterklasse HEPA 13 mit Abscheidegrad > 99,95 %. Stets aufgeräumt: Sechs Steckplätze für Zubehöre und verschließbarer Kabelhaken für Netzleitung. Zum einfachen Entleeren des Behälters kann der Gerätedeckel mit Motoreinheit abgenommen werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Automatik-Werkstattsauger
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
7.592 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, bodensauger, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungshilfsmittel, Staubsauger, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Werkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,70*
€ 237,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 186,23*
€ 237,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,02*
€ 282,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,88*
€ 260,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
27502
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.