| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-04L1015 Herst.-Nr.: T5411 EAN/GTIN: 5013969950311 |
| | |
|
| | |
| - Dreifache Verbindung für extreme Zugfestigkeit - verzahnt, geklebt und gecrimpt - Flachverbinder reduzieren Gratbildung und ermöglichen den Zugang durch kleinere Löcher - 33 cm Stäbe sind ideal bei engen Platzverhältnissen - Praktische Größe zum Verstauen im Werkzeugkasten oder in der Werkzeugtasche - Wird geliefert mit Kabelhaken, Flexible Stahlverlängerung 190 mm, Mini-Öse und Ring. Inklusive Adapter von 5 auf 6 mm Inhalt: 10 x Stäbe à 33 cm - 5 mm Ø 1 x Miniöse und Ring 1 x Kabelhaken 1 x Flexible Stahlverlängerung 190 mm 1 x 5 mm Adapter (zur Verbindung mit anderen Stabsystemen im Markt) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabeleinziehstangensatz | Durchmesser: | 5 mm | Inhalt: | 10 Stäbe, 1 Miniöse und Ring, 1 Kabelhaken, Flexible Stahlve | Reichweite: | 33 m | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.33 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,63* | € 34,23* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,58* | € 34,24* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 26,12* | € 35,15* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,38* | € 37,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,00* | € 40,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|