| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-04L1020 Herst.-Nr.: 495058 EAN/GTIN: 5013969950588 |
| | |
|
| | |
| Zugöse, 495058, C.K Tools Diese Ersatz-Zugöse von C.K. Tools wurde entwickelt, um Kabel durch ein Rohr zu ziehen. Features * Zugöse für Zeichenbänder * Zugbandbefestigung zum Führen von Kabeln durch das Rohr * Kompatibel mit den 4-mm-Bändern Teilenummern 495050, 495051, 495052, 495053 und 495054, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabeleinziehhilfe | Durchmesser: | 4 mm | Inhalt: | Leerrohr | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.15 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: installationskanal, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinzugshilfe, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,97* | € 1,69* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,01* | € 1,72* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,04* | € 2,00* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,93* | € 2,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|