Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbügel für Abmantler, Leiter-Ø 4-70 mm, 90 g, T1291


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzbügel für Abmantler, Leiter-Ø 4-70 mm, 90 g, T1291
Ersatzbügel für Abmantler, Leiter-Ø 4-70 mm, 90 g, T1291
Artikel-Nr.:
     4502-04L1055
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T1291
EAN/GTIN:
     5013969248531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Ersatzbügel, T1291, C.K Tools Features * Modular - Intelligentes Halterungswechselsystem für alle gängigen Kabeltypen 4-70 mm Ø * Kompatibel mit Flachkabel 1,5-10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzbügel
Geeignet für:
Abmantler
Leiterdurchmesser:
4-70 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bohrer Bit, Bohrerbit, Farbrollerbügel, Steckbügel, Walzenbügel, Holzspiralbohrer, Maschinenholzbohrer, Spiralbohrer ohne Norm, ck abisolierer, holzspiralbohrer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 11,61*
€ 8,95*
ab € 7,88*
€ 11,62*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 12,06*
€ 3,50*
ab € 25,81*
€ 34,64*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 28,81*
€ 38,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T1290
ab € 33,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.