Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Bleistiftspitze, (D x L x B) 0.6 x 32 x 0.6 mm, 0102PDLF06L/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lötspitze, Bleistiftspitze, (D x L x B) 0.6 x 32 x 0.6 mm, 0102PDLF06L/10
Lötspitze, Bleistiftspitze, (D x L x B) 0.6 x 32 x 0.6 mm, 0102PDLF06L/10
Lötspitze, Bleistiftspitze, (D x L x B) 0.6 x 32 x 0.6 mm, 0102PDLF06L/10
Artikel-Nr.:
     4502-04L171
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0102PDLF06L/10
EAN/GTIN:
     4099891396725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen ersa
Packung mit 10 Lötspitzen, Lötspitze, 0102PDLF06L/10, Ersa ERSADUR Lötspitze bleifrei, für i-TOOL, i-TOOL Nano, i-TOOL Pico Lötkolben 0100CDJ, 0120CDK, 0130CDK Bleistiftspitze, verlängert 0,6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
0.6 mm
Dicke:
0.6 mm
Geeignet für:
i-CON
Länge:
32 mm
Spitzentyp:
Bleistiftspitze
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,49*
€ 150,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,59*
€ 149,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,38*
€ 143,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,66*
€ 138,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,70*
€ 121,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.