Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötspitze, Konisch, (L x B) 79.25 x 2.5 mm, 0742ED1225H/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötspitze, Konisch, (L x B) 79.25 x 2.5 mm, 0742ED1225H/SB
Entlötspitze, Konisch, (L x B) 79.25 x 2.5 mm, 0742ED1225H/SB
Artikel-Nr.:
     4502-04L289
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0742ED1225H/SB
EAN/GTIN:
     4099891397616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Entlötspitze, 0742ED1225H/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, bleifrei, für Entlötkolben X-TOOL VARIO (0740EDJ) ID 1,2mm/0,047in OD 2,5mm/0,098in Verpackungseinheit 1 Stück. Alle Maße ohne Vorverzinnung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötspitze
Breite:
2.5 mm
Geeignet für:
X-TOOL VARIO
Länge:
79.25 mm
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Saugdüse, entlötspitze ersa, saugdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,57*
€ 34,13*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,97*
€ 34,14*
€ 4,80*
ab € 25,24*
€ 34,17*
€ 5,00*
ab € 28,74*
€ 38,15*
€ 3,90*
ab € 29,47*
€ 39,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.