Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 8.5 mm, (D x L x B) 2 x 40 x 2 mm, 0832FDLF/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 8.5 mm, (D x L x B) 2 x 40 x 2 mm, 0832FDLF/SB
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 8.5 mm, (D x L x B) 2 x 40 x 2 mm, 0832FDLF/SB
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 8.5 mm, (D x L x B) 2 x 40 x 2 mm, 0832FDLF/SB
Artikel-Nr.:
     4502-04L311
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0832FDLF/SB
EAN/GTIN:
     4099891397807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersadur lötspitze angeschrägt
Lötspitze, 0832FDLF/SB, Ersa ERSADUR Lötspitze, bleifrei, für folgende Lötkolben: ERSA 15+ (0E015CD), ERSA 25+ (0E025CD) MULTI-PRO (0930CD), PTC 70 (0710CD), MULTI-TC (0760ED), MULTI-SPRINT (0960ED), RT 80 (0890CD), BASIC TOOL 60 (0670CDJ), ERGO TOOL (0680CDJ) und POWER TOOL (0840CDJ). gewinkeltes Gesicht, 2,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
2 mm
Dicke:
2 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Geeignet für:
ERGO TOOL, POWER TOOL, ANALOG 60/60 A, ANALOG 80/80 A, DIGIT
Länge:
40 mm
Spitzentyp:
Bleistiftspitze
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 14,31*
€ 19,99*
€ 4,00*
ab € 14,51*
€ 20,29*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,99*
€ 20,70*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,71*
€ 21,54*
€ 8,95*
ab € 15,76*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
C52508
ab € 201,30*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 188,72*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 143,35*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0RDS80
ab € 112,72*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 38,90*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 136,45*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 48,93*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0710CD
ab € 62,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.