Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittelcreme No-Clean F-SW32, DIN 8511, 0FMKANC32-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flussmittelcreme No-Clean F-SW32, DIN 8511, 0FMKANC32-200
Flussmittelcreme No-Clean F-SW32, DIN 8511, 0FMKANC32-200
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-04L421
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0FMKANC32-200
EAN/GTIN:
     4099891416737
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
flußmittel
No-Clean-Flussmittelcreme, 0FMKANC32-200, Ersa No-Clean-Flussmittelcreme1) J-STD-004A/EN61190-1-1: ROL0, 5-ml-Kartusche, auf Kolophoniumbasis, schwach aktviviert, inkl. Stößel und einer Kunststoffdosiernadel (0,6 mm Ø)
Weitere Informationen:
Behälter:
Kanister
Bleifrei:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Inhalt:
200 ml
No-Clean:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2602 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötfett, Lötwasser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 165,56*
€ 210,97*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,18*
€ 210,99*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,33*
€ 213,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 228,27*
€ 244,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersa Löttechnik
FMKANC32005
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.