Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Heizplatte IRHP 100A, 0IRHP100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERSA Heizplatte IRHP 100A, 0IRHP100A
ERSA Heizplatte IRHP 100A, 0IRHP100A
Artikel-Nr.:
     4502-04L465
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0IRHP100A
EAN/GTIN:
     4099891413071
Suchbegriffe:
Vorheizplatte
vorheizplatte
Heizplatte, 0IRHP100A, Ersa Heizplatte zu HR100A komplett mit Stativ mit Aufnahme für HYBRID TOOL 230 V, 800 Watt
Weitere Informationen:
Ausführung:
IR-Heizplatte mit Stativ
Leistung:
800 W
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Heizplatte, Lötheizplatte, Löt-Vorheizplatte, Platinenvorwärmer, Preheater, Unterheizung, Vorheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.105,99*
€ 3.366,27*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.625,91*
€ 3.724,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.724,52*
€ 4.432,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.709,68*
€ 4.414,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.650,05*
€ 4.343,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.625,91*
€ 4.314,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0IRHR100A
ab € 2.968,42*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IRHP100A-06
ab € 1.022,63*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IRHP100A-03
ab € 1.290,03*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IRHP100A-05
ab € 712,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.