Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitze, 1.5 mm, 1.5 m, No-Clean, Ersa 0WICKNC1.5/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötlitze, 1.5 mm, 1.5 m, No-Clean, Ersa 0WICKNC1.5/SB
Entlötlitze, 1.5 mm, 1.5 m, No-Clean, Ersa 0WICKNC1.5/SB
Artikel-Nr.:
     4502-04L517
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0WICKNC1.5/SB
EAN/GTIN:
     4099891416157
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
ersa entlötlitze länge 1.50 m
entlötlitze
entlötlitze 1,5 mm
Entlötlitze, 0WICKNC1.5/SB, ERSA Dieser Entlötlitze ist mit halogenfreiem No-Clean-Flussmittel getränkt. Es eignet sich zum schonenden Entfernen von überschüssigem Lot und von Altlot, insbesondere von SMD-bestückten Leiterplatten. Feines Kupfergewebe mit hoher Kapillarkraft sorgt für beste Entlötergebnisse. Features * Hohe Kapillarität * Optimaler Flussmittelgehalt für optimale Lötergebnisse
Weitere Informationen:
Bleifrei:
Ja
Breite:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Länge:
1.5 m
No-Clean:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Entlötsauglitze, Lötsauglitze
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,07*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,09*
2 Tage
18
pro Stück
€ 3,79*
ab € 3,11*
€ 4,48*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,13*
€ 4,53*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,15*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
ZD-180/87-1802
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.