Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rework-Station, Ersa 1IRHR100AHPA67, 200 W, 115 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rework-Station, Ersa 1IRHR100AHPA67, 200 W, 115 VAC
Rework-Station, Ersa 1IRHR100AHPA67, 200 W, 115 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-04L573
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     1IRHR100AHPA67
EAN/GTIN:
     4099891388317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation ersa
lötstation
Hybrid-Rework-Station, 1IRHR100AHPA67, Ersa Das HR 100 nutzt die patentierte Hybrid-Rework-Technologie von Ersa zum sicheren Entfernen und Austauschen von Bauteilen in der Größe von 0201-Chips bis zu 20 x 20 mm SMDs. Sichere, mittelwellige IR-Strahlung kombiniert mit einem sanften Heißluftstrom garantiert einen optimalen Energietransfer auf das Bauteil. Austauschbare Hybrid-Adapter fokussieren 200 W sichere Hybrid-Heizleistung auf das Bauteil und schützen gleichzeitig benachbarte Bereiche vor dem Wegblasen benachbarter Chips. Der HYBRID TOOL Griff enthält einen Positionierungslaser. Die benutzerfreundliche Bedienung ermöglicht auch ungeübten Bedienern einen sicheren und schnellen Umgang mit dem HR 100. Fortgeschrittene Bediener können mit dem Komplettsystem nicht nur Luftmenge und Heizleistung einstellen, sondern auch Profile mit der Rework-Software IRSoft abfahren und aufzeichnen! HR 100 (1IRHR100AHPA67) mit HYBRID TOOL, VAC-PEN Vakuumpipette, 3 Hybridadapter, Adapterwechsler, Werkzeugständer für HYBRID TOOL und IR-Heizplatte mit Leiterplattenhalter. 115 V Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rework-Station
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
200 W
max. Temperatur:
550 °C
min. Temperatur:
40 °C
Spannung:
115 VAC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Reparatur-Lötstation, Reparaturstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.876,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.971,39*
€ 10.675,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.952,37*
€ 10.653,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.895,33*
€ 10.585,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.876,32*
€ 10.562,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.