Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface Kabel, Ersa 3CA10-2003 für EASY ARM 1, EASY ARM 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Interface Kabel, Ersa 3CA10-2003 für EASY ARM 1, EASY ARM 2
Interface Kabel, Ersa 3CA10-2003 für EASY ARM 1, EASY ARM 2
Artikel-Nr.:
     4502-04L584
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     3CA10-2003
EAN/GTIN:
     4099891405489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötgerät
Lötwerkzeug
Absaugung
Filtration
Sicherheits-Fußschalter, 3CA10-2003, Ersa Schnittstellenkabel für EASY ARM 1 & EASY ARM 2 Schnittstellenkabel zum Anschluss an: i-CON1 C, i-CON2 C, i-CON VARIO 2, i-CON VARIO 4
Weitere Informationen:
Geeignet für:
EASY ARM 1, EASY ARM 2
Zubehörart:
Interface Kabel
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,16*
€ 32,58*
€ 4,00*
ab € 22,91*
€ 32,59*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 25,20*
€ 35,46*
€ 5,00*
ab € 27,00*
€ 35,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,94*
€ 35,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-1001
ab € 99,70*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4001
ab € 261,38*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4002
ab € 118,41*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4003
ab € 156,47*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4004
ab € 293,31*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5001
ab € 42,93*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5002
ab € 27,93*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5003
ab € 27,89*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9006
ab € 22,56*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-2004
ab € 38,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-9001
ab € 106,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.