Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittelgel 8300 F-SW 33, EN 29454-30 ml, 4FMJF8300-030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flussmittelgel 8300 F-SW 33, EN 29454-30 ml, 4FMJF8300-030
Flussmittelgel 8300 F-SW 33, EN 29454-30 ml, 4FMJF8300-030
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-04L613
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     4FMJF8300-030
EAN/GTIN:
     4099891416782
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzubehör
Löthilfsmittel
Flussmittel
Lötfett
Flussmittelgel, 4FMJF8300-030, ERSA Flussmittelcreme für Tauchverfahren, 30 ml Kartusche.
Weitere Informationen:
Behälter:
Kartusche
Bleifrei:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Inhalt:
30 ml
No-Clean:
Nein
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötwasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.