Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Wandstecker, 3-polig, 32 A/380-415 V, rot, 9 h, IP44, PKX32W433


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE Wandstecker, 3-polig, 32 A/380-415 V, rot, 9 h, IP44, PKX32W433
CEE Wandstecker, 3-polig, 32 A/380-415 V, rot, 9 h, IP44, PKX32W433
Artikel-Nr.:
     4502-04P5449
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKX32W433
EAN/GTIN:
     4099889882896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
CEE Wandgerätestecker Schneidklemmen, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP44 CEE Wandgerätestecker Schneidklemmen, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP44 Die technischen Merkmale von PKX32W433 von Schneider Electric im Überblick * IEC-Stromstärke 32 A * Kennfarbe rot * Polzahl 3 * RAL-Nummer 7035 * Phasenwender Nein * Militärausführung Nein * Bauform Aufbaugerätestecker * Anschlusstechnik schraublose Klemme * Schutzart (IP) IP44 * Werkstoff Kunststoff * Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot * Steckrichtung abgewinkelt * Uhrzeit-Stellung 9 h
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Wandstecker
Farbe:
rot
Frequenzbereich:
50 bis 60 Hz
Leiterquerschnitt:
2,5-6,0 mm²
Nennleistung:
32 A/380-415 V
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeitstellung:
9 h
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.21 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, cee-stecker 32a, rundsteckverbinder sonstige, cee-stecker ip44, Haustechnik, CEEform-Steckverbindung, CEE-Steckverbinder, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Wandstecker, CEE-Wandgerätestecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Starkstromstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,06*
€ 73,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,98*
€ 77,51*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 64,22*
€ 82,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.