Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer, RMPT30BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperaturmessumformer, RMPT30BD
Temperaturmessumformer, RMPT30BD
Artikel-Nr.:
     4502-04P5807
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RMPT30BD
EAN/GTIN:
     4099891678494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Analogkonverter für Temperatursignale von Pt100, RMPT30BD, Schneider Electric Das Produkt RMPT10BD ist ein Konverter für Universal-Pt100-Fühler. Er verfügt über einen Verpolungsschutz, einen Kurzschlussschutz und einen Überspannungsschutz. Er ist staubdicht, stoßfest und vibrationsbeständig, dank IP20 (Klemmenleiste) und IP50 (Gehäuse), was ihn ideal für den Betrieb in rauen Umgebungen macht. Features * Großer Temperaturumwandlungsbereich * LED-Anzeige auf der Frontplatte * Kompatibel mit Automatisierungsplattformen und Steuerungen * Schnelle und intuitive Einstellung Anwendungen * Maschinen und Bedienfeld * Building ans infrastructure
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperaturmessumformer
Breite:
31 mm
Höhe:
78 mm
Länge:
80 mm
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Messumformer, Messwandler, Temperatur-Messumformer, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,37*
€ 96,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 79,56*
€ 96,29*
€ 5,00*
ab € 80,46*
€ 97,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,06*
€ 97,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,37*
€ 100,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.