Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-04P6277 Herst.-Nr.: S37446 EAN/GTIN: 4099889315592 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abdeckungen, S37446, Schneider Electric Die TeSys GV5PB/GV6PB-Produktfamilie sind dreipolige Motorschutzschalter nach UL 489, die in Kombination mit einem Schütz einen ganzen Abzweigstromkreis bilden. Sparen Sie Platz auf der Schalttafel und vereinfachen Sie die Installation mit einer Zwei-Komponenten-Lösung. Zu den Merkmalen der Produktreihe gehören die wählbare Auslöseklasse 5/ 10/20 und eine einstellbare Kurzschlusszeit von 5 bis 13 Mal Ir. Die Lösungen decken eine Reihe von Anwendungsanforderungen ab, von kompakt und kostengünstig bis hin zu fortschrittlicher Steuerung und vorausschauender Alarmierung. Wählen Sie das beste Angebot für Ihren Anwendungsbedarf. Klemmenabdeckungen werden für die Frontverbindung mit Kabeln oder isolierten Schienen verwendet. Sie bestehen aus zwei Teilen, die mit unverlierbaren Schrauben verbunden sind und eine IP40-Abdeckung bilden. Der obere Teil ist mit Schiebegittern ausgestattet, die eine präzise Anpassung an Kabel oder isolierte Schienen ermöglichen. Der hintere Teil schließt den Anschlussbereich vollständig ab. Die Klemmenabdeckungen können vor und hinter dem Leistungsschalter montiert werden. Dieser PowerPact Multistandard, Laschenschirm ist ein Anschlusszubehör und ist für einen 3P, 60A Schutzschalter. Diese Laschenabschirmung kann sowohl in der stromabwärts als auch in der stromaufwärts gelegenen Position montiert werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Leistungsschalter | Zubehörart: | Abdeckung | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.15 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 55,04* | € 68,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 58,23* | € 71,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 61,16* | € 74,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 63,03* | € 76,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 95,36* | € 111,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|