Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 290 W, 2.9 A, 35 Ncm, 9000 1/min, SH30551P01F2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 290 W, 2.9 A, 35 Ncm, 9000 1/min, SH30551P01F2100
Servo Motor, 480 V (AC), 290 W, 2.9 A, 35 Ncm, 9000 1/min, SH30551P01F2100
Artikel-Nr.:
     4502-04P6334
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH30551P01F2100
EAN/GTIN:
     4099891523749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
schneider servomotor
m23 steckverbinder
Servomotor SH3 055 0,5Nm,kein Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,9k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
35 Ncm
Drehzahl:
9000 1/min
Leistung:
290 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
2.9 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.33 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 924,79*
€ 998,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 948,67*
€ 1.020,10*
Frei Haus
ab € 1.280,23*
€ 1.399,05*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.332,10*
€ 1.417,20*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.418,54*
€ 1.513,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.513,20*
€ 1.800,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,67*
€ 1.788,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.464,55*
€ 1.742,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.440,70*
€ 1.714,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.418,54*
€ 1.688,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.