Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 290 W, 2.9 A, 35 Ncm, 9000 1/min, SH30551P02A2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 290 W, 2.9 A, 35 Ncm, 9000 1/min, SH30551P02A2000
Servo Motor, 480 V (AC), 290 W, 2.9 A, 35 Ncm, 9000 1/min, SH30551P02A2000
Artikel-Nr.:
     4502-04P6335
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH30551P02A2000
EAN/GTIN:
     4099891523756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
servomotor
Servom. SH3 055 0,5Nm,k. Schlüssel,multi.,k. Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,9k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
35 Ncm
Drehzahl:
9000 1/min
Leistung:
290 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
2.9 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.634 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 862,53*
€ 921,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 878,40*
€ 942,16*
Frei Haus
ab € 1.100,95*
€ 1.170,81*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.235,26*
€ 1.322,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.290,86*
€ 1.378,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,63*
€ 1.640,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,32*
€ 1.629,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.334,57*
€ 1.588,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.312,05*
€ 1.561,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.290,86*
€ 1.536,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.