Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 530 W, 4.8 A, 63 Ncm, 9000 1/min, SH30552P01A2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 530 W, 4.8 A, 63 Ncm, 9000 1/min, SH30552P01A2000
Servo Motor, 480 V (AC), 530 W, 4.8 A, 63 Ncm, 9000 1/min, SH30552P01A2000
Artikel-Nr.:
     4502-04P6348
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH30552P01A2000
EAN/GTIN:
     4099891523886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
schneider servomotor
m23 steckverbinder
Servomotor SH3 055 0,8Nm,k. Schlüssel,einz.,k. Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,9k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
63 Ncm
Drehzahl:
9000 1/min
Leistung:
530 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
4.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.47 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 698,02*
€ 756,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,04*
€ 773,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 872,03*
€ 941,67*
Frei Haus
ab € 889,52*
€ 959,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.077,58*
€ 1.155,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,34*
€ 1.374,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,68*
€ 1.364,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,17*
€ 1.330,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,40*
€ 1.307,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,58*
€ 1.282,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.