Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 530 W, 4.8 A, 63 Ncm, 9000 1/min, SH30552P02A1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 530 W, 4.8 A, 63 Ncm, 9000 1/min, SH30552P02A1000
Servo Motor, 480 V (AC), 530 W, 4.8 A, 63 Ncm, 9000 1/min, SH30552P02A1000
Artikel-Nr.:
     4502-04P6351
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH30552P02A1000
EAN/GTIN:
     4099891523916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
servomotor
Servom. SH3 055 0,8Nm,k. Schlüssel,multi.,k. Bremse,str.Anschl.,IP54/IP65,9k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
63 Ncm
Drehzahl:
9000 1/min
Leistung:
530 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
4.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.47 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.186,85*
€ 1.312,67*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.218,45*
€ 1.312,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.298,13*
€ 1.390,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.870,27*
€ 1.973,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,96*
€ 1.655,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,82*
€ 1.643,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,47*
€ 1.598,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,30*
€ 1.569,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,13*
€ 1.544,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.