Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 530 W, 4.8 A, 63 Ncm, 9000 1/min, SH30552P11A1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 530 W, 4.8 A, 63 Ncm, 9000 1/min, SH30552P11A1000
Servo Motor, 480 V (AC), 530 W, 4.8 A, 63 Ncm, 9000 1/min, SH30552P11A1000
Artikel-Nr.:
     4502-04P6359
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH30552P11A1000
EAN/GTIN:
     4099891523978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
schneider servomotor
m23 steckverbinder
Servomotor SH3 055 0,8Nm,Schlüssel,einz.,k. Bremse,str.Anschl.,IP54/IP65,9k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
63 Ncm
Drehzahl:
9000 1/min
Leistung:
530 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
4.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.47 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.107,15*
€ 1.239,13*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.140,51*
€ 1.239,14*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.151,40*
€ 1.249,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.541,35*
€ 1.640,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,25*
€ 1.486,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,08*
€ 1.468,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,99*
€ 1.429,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,92*
€ 1.401,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,40*
€ 1.370,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.