Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 530 W, 4.8 A, 63 Ncm, 9000 1/min, SH30552P11A2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 530 W, 4.8 A, 63 Ncm, 9000 1/min, SH30552P11A2100
Servo Motor, 480 V (AC), 530 W, 4.8 A, 63 Ncm, 9000 1/min, SH30552P11A2100
Artikel-Nr.:
     4502-04P6361
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH30552P11A2100
EAN/GTIN:
     4099891523992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor SH3 055 0,8Nm,Schlüssel,einz.,keine Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,9k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
63 Ncm
Drehzahl:
9000 1/min
Leistung:
530 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
4.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.47 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 842,98*
€ 911,78*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,63*
€ 931,77*
Frei Haus
ab € 1.170,23*
€ 1.294,81*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.207,80*
€ 1.294,81*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.269,29*
€ 1.348,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,14*
€ 1.604,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,98*
€ 1.592,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,04*
€ 1.551,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,85*
€ 1.525,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,29*
€ 1.510,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.