Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 680 W, 6.5 A, 81 Ncm, 9000 1/min, SH30553P01F2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 680 W, 6.5 A, 81 Ncm, 9000 1/min, SH30553P01F2100
Servo Motor, 480 V (AC), 680 W, 6.5 A, 81 Ncm, 9000 1/min, SH30553P01F2100
Artikel-Nr.:
     4502-04P6371
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH30553P01F2100
EAN/GTIN:
     4099891524081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
Servomotor SH3 055 1,2Nm,kein Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,9k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
81 Ncm
Drehzahl:
9000 1/min
Leistung:
680 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
6.5 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.93 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.005,29*
€ 1.084,12*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.028,95*
€ 1.108,16*
Frei Haus
ab € 1.394,13*
€ 1.521,39*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.460,12*
€ 1.541,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.551,61*
€ 1.645,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.645,54*
€ 1.958,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.634,26*
€ 1.944,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.594,46*
€ 1.897,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.570,34*
€ 1.868,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,61*
€ 1.846,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.