Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 1130 W, 11.8 A, 1,8 Nm, 8000 1/min, SH30702P11F2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 1130 W, 11.8 A, 1,8 Nm, 8000 1/min, SH30702P11F2000
Servo Motor, 480 V (AC), 1130 W, 11.8 A, 1,8 Nm, 8000 1/min, SH30702P11F2000
Artikel-Nr.:
     4502-04P6418
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH30702P11F2000
EAN/GTIN:
     4099891524531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
schneider servomotor
m23 steckverbinder
Servomotor SH3 070 2,2Nm,Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,8k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
1,8 Nm
Drehzahl:
8000 1/min
Leistung:
1130 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
11.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.15 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.011,87*
€ 1.092,50*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.040,26*
€ 1.116,50*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.266,94*
€ 1.357,51*
Frei Haus
ab € 1.292,55*
€ 1.382,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.567,30*
€ 1.664,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.664,70*
€ 1.980,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.656,32*
€ 1.971,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.613,27*
€ 1.919,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.586,49*
€ 1.887,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.567,30*
€ 1.865,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.