Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 830 W, 8.7 A, 2,63 Nm, 8000 1/min, SH30703M01A2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 830 W, 8.7 A, 2,63 Nm, 8000 1/min, SH30703M01A2000
Servo Motor, 480 V (AC), 830 W, 8.7 A, 2,63 Nm, 8000 1/min, SH30703M01A2000
Artikel-Nr.:
     4502-04P6424
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH30703M01A2000
EAN/GTIN:
     4099891524593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
schneider servomotor
m23 steckverbinder
Servomotor SH3 070, 3,1Nm,o.Schlüssel,einf.,ungebr.,90°Anschl.IP54/IP65,8k U/min Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
2,63 Nm
Drehzahl:
8000 1/min
Leistung:
830 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
8.7 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 903,94*
€ 978,06*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,31*
€ 999,54*
Frei Haus
ab € 1.262,47*
€ 1.388,44*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.304,95*
€ 1.388,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.386,57*
€ 1.482,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,40*
€ 1.764,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.471,79*
€ 1.751,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.433,11*
€ 1.705,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,70*
€ 1.676,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,57*
€ 1.650,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.