Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 1190 W, 12 A, 2,27 Nm, 6000 1/min, SH31001P02A2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 1190 W, 12 A, 2,27 Nm, 6000 1/min, SH31001P02A2200
Servo Motor, 480 V (AC), 1190 W, 12 A, 2,27 Nm, 6000 1/min, SH31001P02A2200
Artikel-Nr.:
     4502-04P6455
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH31001P02A2200
EAN/GTIN:
     4099891524876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
schneider servomotor
m23 steckverbinder
Servom. SH3 100 3,3Nm,k. Schlüssel,multi.,k. Bremse,90°Anschl.IP65/IP67,6k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
2,27 Nm
Drehzahl:
6000 1/min
Leistung:
1190 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
12 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.308,08*
€ 1.391,65*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.342,30*
€ 1.423,07*
Frei Haus
ab € 1.807,21*
€ 1.963,09*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.886,11*
€ 1.988,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.020,01*
€ 2.123,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.123,10*
€ 2.526,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.108,24*
€ 2.508,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.059,58*
€ 2.450,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.032,64*
€ 2.418,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.020,01*
€ 2.403,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.