Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 1190 W, 12 A, 2,27 Nm, 6000 1/min, SH31001P02F2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 1190 W, 12 A, 2,27 Nm, 6000 1/min, SH31001P02F2000
Servo Motor, 480 V (AC), 1190 W, 12 A, 2,27 Nm, 6000 1/min, SH31001P02F2000
Artikel-Nr.:
     4502-04P6456
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH31001P02F2000
EAN/GTIN:
     4099891524883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
schneider servomotor
m23 steckverbinder
Servomotor SH3 100 3,3Nm,kein Schlüssel,multi.,Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,6k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
2,27 Nm
Drehzahl:
6000 1/min
Leistung:
1190 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
12 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5.96 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.297,51*
€ 1.382,76*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.320,41*
€ 1.413,12*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.563,21*
€ 1.652,13*
Frei Haus
ab € 1.819,89*
€ 1.974,34*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.005,38*
€ 2.107,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.107,66*
€ 2.508,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.096,59*
€ 2.494,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.043,30*
€ 2.431,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.012,87*
€ 2.395,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.005,38*
€ 2.386,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.