Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 1900 W, 17.1 A, 4,4 Nm, 6000 1/min, SH31002P11F2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 1900 W, 17.1 A, 4,4 Nm, 6000 1/min, SH31002P11F2100
Servo Motor, 480 V (AC), 1900 W, 17.1 A, 4,4 Nm, 6000 1/min, SH31002P11F2100
Artikel-Nr.:
     4502-04P6486
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH31002P11F2100
EAN/GTIN:
     4099891525156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor SH3 100 5,8Nm,Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,6k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
4,4 Nm
Drehzahl:
6000 1/min
Leistung:
1900 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
17.1 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
6.7 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.423,78*
€ 1.519,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.457,11*
€ 1.553,52*
Frei Haus
ab € 1.820,08*
€ 1.924,03*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.045,78*
€ 2.168,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.149,40*
€ 2.260,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.260,18*
€ 2.689,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.242,36*
€ 2.668,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.184,89*
€ 2.600,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.153,67*
€ 2.562,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.149,40*
€ 2.557,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.