Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 2400 W, 28.3 A, 5,1 Nm, 6000 1/min, SH31003P01F2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 2400 W, 28.3 A, 5,1 Nm, 6000 1/min, SH31003P01F2000
Servo Motor, 480 V (AC), 2400 W, 28.3 A, 5,1 Nm, 6000 1/min, SH31003P01F2000
Artikel-Nr.:
     4502-04P6497
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH31003P01F2000
EAN/GTIN:
     4099891525255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
servomotor
Servomotor SH3 100 8Nm,kein Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,6k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
5,1 Nm
Drehzahl:
6000 1/min
Leistung:
2400 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
28.3 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
8.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.471,64*
€ 1.565,15*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.506,31*
€ 1.600,04*
Frei Haus
ab € 2.020,99*
€ 2.204,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.122,89*
€ 2.233,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.198,96*
€ 2.327,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.327,46*
€ 2.769,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.314,69*
€ 2.754,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.254,76*
€ 2.683,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.221,68*
€ 2.643,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.198,96*
€ 2.616,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.