Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 2400 W, 28.3 A, 5,1 Nm, 6000 1/min, SH31003P02F2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 2400 W, 28.3 A, 5,1 Nm, 6000 1/min, SH31003P02F2100
Servo Motor, 480 V (AC), 2400 W, 28.3 A, 5,1 Nm, 6000 1/min, SH31003P02F2100
Artikel-Nr.:
     4502-04P6508
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH31003P02F2100
EAN/GTIN:
     4099891525330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
servomotor
Servomotor SH3 100 8Nm,kein Schlüssel,multi.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,6k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
5,1 Nm
Drehzahl:
6000 1/min
Leistung:
2400 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
28.3 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
8.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.809,68*
€ 1.908,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.850,19*
€ 1.950,53*
Frei Haus
ab € 2.480,15*
€ 2.688,14*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.595,42*
€ 2.722,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.704,86*
€ 2.837,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.837,69*
€ 3.376,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.816,05*
€ 3.351,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.750,59*
€ 3.273,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.717,57*
€ 3.233,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.704,86*
€ 3.218,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.