Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 2400 W, 28.3 A, 5,1 Nm, 6000 1/min, SH31003P11F2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 2400 W, 28.3 A, 5,1 Nm, 6000 1/min, SH31003P11F2100
Servo Motor, 480 V (AC), 2400 W, 28.3 A, 5,1 Nm, 6000 1/min, SH31003P11F2100
Artikel-Nr.:
     4502-04P6514
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH31003P11F2100
EAN/GTIN:
     4099891525392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor SH3 100 8Nm,Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,6k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
5,1 Nm
Drehzahl:
6000 1/min
Leistung:
2400 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
28.3 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
8.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.635,50*
€ 1.736,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.674,49*
€ 1.774,78*
Frei Haus
ab € 2.261,34*
€ 2.446,62*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.363,86*
€ 2.478,22*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.472,80*
€ 2.582,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.582,76*
€ 3.073,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.569,00*
€ 3.057,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.506,24*
€ 2.982,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.472,80*
€ 2.942,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.