Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 2400 W, 28.3 A, 5,1 Nm, 6000 1/min, SH31003P12A2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 2400 W, 28.3 A, 5,1 Nm, 6000 1/min, SH31003P12A2000
Servo Motor, 480 V (AC), 2400 W, 28.3 A, 5,1 Nm, 6000 1/min, SH31003P12A2000
Artikel-Nr.:
     4502-04P6515
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH31003P12A2000
EAN/GTIN:
     4099891525408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
servomotor
Servomotor SH3 100 8Nm,Schlüssel,multi.,keine Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,6k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
5,1 Nm
Drehzahl:
6000 1/min
Leistung:
2400 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
28.3 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
7.4 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.482,21*
€ 1.575,64*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.520,87*
€ 1.610,55*
Frei Haus
ab € 1.617,85*
€ 1.772,37*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.771,96*
€ 1.882,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.227,11*
€ 2.344,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.344,01*
€ 2.789,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.326,15*
€ 2.768,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.269,21*
€ 2.700,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.238,68*
€ 2.664,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.227,11*
€ 2.650,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.