Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 2500 W, 32.3 A, 6,9 Nm, 6000 1/min, SH31004P12A2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 2500 W, 32.3 A, 6,9 Nm, 6000 1/min, SH31004P12A2000
Servo Motor, 480 V (AC), 2500 W, 32.3 A, 6,9 Nm, 6000 1/min, SH31004P12A2000
Artikel-Nr.:
     4502-04P6540
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH31004P12A2000
EAN/GTIN:
     4099891525620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
schneider servomotor
m23 steckverbinder
Servomotor SH3 100 10Nm,Schlüssel,multi.,keine Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,6k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
6,9 Nm
Drehzahl:
6000 1/min
Leistung:
2500 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
32.3 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
9.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.648,44*
€ 1.743,69*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.682,40*
€ 1.782,62*
Frei Haus
ab € 2.277,13*
€ 2.457,52*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.377,20*
€ 2.489,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.535,92*
€ 2.657,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.657,41*
€ 3.162,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.643,75*
€ 3.146,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.581,90*
€ 3.072,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.549,27*
€ 3.033,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.535,92*
€ 3.017,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.