Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor SH3 140 19,5NM,kein Schlüssel,Multi,B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servomotor SH3 140 19,5NM,kein Schlüssel,Multi,B
Servomotor SH3 140 19,5NM,kein Schlüssel,Multi,B
Artikel-Nr.:
     4502-04P6589
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH31402P02F2400
EAN/GTIN:
     4099891526085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
schneider servomotor
m23 steckverbinder
Servo-Motor, SH31402P02F2400, Schneider Electric Der Lexium SH3 Servomotor ist die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen an Dynamik und Präzision. Er bietet eine Lösung für die meisten Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehzahl:
4000 1/min
Leistung:
3900 W
max. Temperatur:
55 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
17.4 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.212,84*
€ 4.368,23*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.217,84*
€ 4.373,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.508,34*
€ 4.668,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.223,29*
€ 6.390,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.668,67*
€ 5.555,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.635,66*
€ 5.516,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.547,34*
€ 5.411,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.508,34*
€ 5.364,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.