Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor SH3 140 33,4NM,kein Schlüssel, einzeln,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servomotor SH3 140 33,4NM,kein Schlüssel, einzeln,
Servomotor SH3 140 33,4NM,kein Schlüssel, einzeln,
Artikel-Nr.:
     4502-04P6626
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH31404P01A2300
EAN/GTIN:
     4099891526443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
schneider servomotor
m23 steckverbinder
Servo-Motor, SH31404P01A2300, Schneider Electric Der Lexium SH3 Servomotor ist die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen an Dynamik und Präzision. Er bietet eine Lösung für die meisten Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehzahl:
4000 1/min
Leistung:
5060 W
max. Temperatur:
55 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
26.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.847,91*
€ 3.996,60*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.852,92*
€ 4.001,70*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.118,08*
€ 4.271,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.679,57*
€ 5.846,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.271,80*
€ 5.083,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.240,82*
€ 5.046,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.156,23*
€ 4.945,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.118,08*
€ 4.900,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.